Mecanizado CNC: fabricación de piezas con precisión

El mecanizado CNC (Control Numérico por Computadora) es una técnica avanzada que se emplea en la fabricación de piezas complejas, permitiendo una producción precisa y automatizada. Este proceso, empleado en una amplia variedad de sectores industriales, se lleva a cabo con maquinaria controlada por un ordenador ofreciendo resultados con alto nivel de precisión, repetibilidad y eficiencia.

¿Cómo funciona el mecanizado CNC?

El proceso de mecanizado por control numérico se basa en la programación de una máquina a través de códigos específicos, que le indican cómo debe moverse para cortar o moldear el material. Estos códigos, conocidos como G-codes, se generan mediante un software de diseño asistido por ordenador (CAD) y programación asistida por ordenador (CAM). La máquina CNC sigue estos comandos de forma precisa, moviendo sus ejes en distintas direcciones para realizar el mecanizado de acuerdo con las especificaciones del diseño.

Las máquinas CNC son capaces de realizar movimientos complejos en múltiples ejes, lo que permite crear geometrías complejas con un alto grado de exactitud. Además, las máquinas CNC pueden operar de manera continua y sin intervención humana, lo que minimiza los errores y optimiza la producción.

En Hoffmann contamos con una selección de mobiliario CNC especialmente diseñado para almacenar herramientas y accesorios para el mecanizado por control numérico.

Armario de gran capacidad

Armario auxiliar con cajones

Armario de herramientas completo

Banco de trabajo

Herramientas y utensilios para el mecanizado CNC

Para obtener buenos resultados en el proceso de mecanizado CNC, no depende solo de la máquina, sino también de los utensilios y herramientas empleados para realizar el trabajo. Dentro de este ámbito, las herramientas de corte juegan un papel fundamental, ya que determinan la calidad del acabado y la precisión del mecanizado.

Son una de las herramientas más comunes en el mecanizado CNC. Se utilizan principalmente en operaciones de fresado, que implican el corte de material mediante el movimiento rotatorio de la herramienta. Existen fresas de diferentes tipos y tamaños, como las fresas de extremo, fresas planas y fresas esféricas, que se eligen según la geometría de la pieza y el tipo de corte requerido. En el catálogo de Hoffmann puedes encontrar fresas de alta precisión como las fresas de metal duro y fresas de plaquitas intercambiables, que ofrecen un alto rendimiento y resistencia al desgaste.

Conoce la gama completa

Se emplean para perforar agujeros de precisión en piezas metálicas y no metálicas. Las máquinas CNC pueden utilizar brocas con diferentes ángulos y longitudes de corte, dependiendo de las necesidades del proyecto. Las brocas de alta velocidad y las brocas de metal duro son ideales para procesos mecanizados de alta precisión.

Herramientas de taladrar

En el torneado, la herramienta de corte, generalmente una plaquita insertable, se utiliza para remover material de una pieza giratoria. En el mecanizado CNC, se utilizan herramientas de corte especializadas para conseguir un acabado preciso en piezas de forma cilíndrica. Las plaquitas de corte de metal duro y cerámicas de nuestro catálogo, son perfectas para trabajar con metales duros y con condiciones de corte severas.

Torneado y brochado

En algunos procesos de mecanizado, especialmente en el rectificado, se utilizan muelas abrasivas para obtener un acabado de superficie suave y preciso. Este proceso es crucial en la fabricación de piezas que requieren una tolerancia extremadamente baja. Las muelas abrasivas de diamante o de nitruro de boro cúbico (CBN) que Hoffmann ofrece son ideales para operaciones de rectificado de alta precisión.

Muelas abrasivas

Son elementos esenciales en el mecanizado CNC, ya que aseguran que las herramientas de corte estén correctamente fijadas y alineadas. Además, permiten que las herramientas se mantengan estables y seguras durante el proceso, minimizando las vibraciones y garantizando cortes precisos.

Mandriles de control

El mecanizado por control numérico genera altas temperaturas debido a la fricción durante el corte. Para prevenir el desgaste prematuro de las herramientas y obtener una calidad óptima en la pieza, se utilizan sistemas de refrigeración. Estos sistemas proporcionan un flujo constante de líquido refrigerante hacia la zona de corte, reduciendo la temperatura y mejorando el rendimiento de la herramienta. En Hoffmann, disponemos de una gama de soluciones de refrigeración avanzadas, que ayudan a prolongar la vida útil de las herramientas y mantener la precisión del mecanizado.

Unidad de refrigeración

¿Por qué elegir el mecanizado CNC?

El mecanizado CNC no solo mejora la precisión de las piezas, sino que también optimiza el tiempo de producción y reduce los costes operativos. Al ser un proceso completamente automatizado, permite la fabricación de piezas de forma continua sin la intervención humana, lo que minimiza los errores y reduce la variabilidad en la producción. Esto es especialmente importante en sectores como la automoción, la aeronáutica y la fabricación de componentes de alta tecnología, donde la precisión es clave. Además, la maquinaria CNC puede adaptarse a diferentes tipos de operaciones y materiales, lo que las convierte en una solución versátil para todo tipo de proyectos industriales.

En Hoffmann contamos con un equipo de expertos que te ayuda a elegir el mobiliario industrial según tus procesos de trabajo. ¡Optimiza la distribución en procesos de mecanizado!

Sácale el máximo partido a tu mobiliario industrial

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra