afilado de brocas

Afilado de brocas: maximiza el rendimiento con ToolGrinding

El afilado de brocas garantiza la eficacia y precisión en los trabajos de perforación, sin comprometer la calidad del trabajo. El servicio de reafilado o ToolGrinding tiene como objetivo maximizar el rendimiento de las herramientas, alargando la vida útil de las brocas. Una broca desgastada ejerce mayor presión sobre la herramienta y el material lo que, en algunas ocasiones, puede generar errores, superficies irregulares y un mayor riesgo de daños en la superficie trabajada.

Cómo afilar brocas según el material

Para el afilado de las brocas, no sólo se deben conocer los diferentes tipos de herramientas disponibles, sino también el material a perforar para saber cómo afilar las brocas y conseguir un resultado efectivo y duradero:

  • Las brocas para madera se caracterizan por contar con una punta más afilada para perforar el material de forma más rápida y limpia. En el proceso de afilado de este tipo de brocas se debe mantener la punta centrada y los bordes cortantes limpios para evitar desgarros en la madera.
  • Por su parte, las brocas para metal requieren herramientas más específicas para el afilado, como las muelas abrasivas o las afiladoras eléctricas. Durante el afilado es fundamental mantener el ángulo adecuado (generalmente entre 118° y 135°) para garantizar un rendimiento óptimo. Además, se debe evitar sobrecalentar la broca durante el afilado, ya que el exceso de calor puede alterar las propiedades del acero y hacer que se desgaste más rápido.
  • Las brocas para mampostería están diseñadas para perforar materiales muy duros como el hormigón, la piedra y el ladrillo. Estas brocas suelen tener insertos de carburo en la punta, un material extremadamente resistente. Para afilarlas, se usan piedras de afilado de diamante o sistemas especializados, ya que el material de la broca es demasiado duro para afiladoras convencionales. Es importante mantener la forma original del inserto de carburo para garantizar que el desgaste sea uniforme y evitar fracturas en la broca.

Si buscas un servicio de afilado de brocas de calidad, en Hoffmann contamos con soluciones avanzadas en técnicas de rectificado y corte. Nuestra amplia gama de herramientas abrasivas y muelas garantiza un afilado preciso y duradero. Además, contamos con asesores técnicos que pueden ayudarte a elegir las herramientas adecuadas y optimizar tus procesos de corte y rectificado. Esta combinación de experiencia y tecnología asegura el máximo rendimiento de tus brocas y herramientas de corte.

Herramientas para el afilado de brocas

El afilado de brocas depende del tipo de broca que se vaya a afilar, así como el material que se desea perforar. En este sentido, es fundamental conocer los diferentes tipos de herramientas de afilado que existen y cómo se utilizan dependiendo del material a perforar.

  • Afiladoras manuales

    Son herramientas ideales para pequeñas tareas y procesos que no requieren de un afilado extremadamente preciso. Se suelen utilizar en brocas para madera o para perforar plástico y otros materiales blandos.

  • Afiladoras eléctricas

    En este caso, se emplean en todo tipo de brocas que necesiten precisión en el afilado -especialmente las de metal-.

  • Muelas abrasivas

    Este tipo de herramienta desgasta el filo de la broca para darle forma y se emplea en brocas que necesitan cortar materiales duros como el metal.

  • Piedras de afilado de diamantes

    Son herramientas de alta precisión, pensadas para afilar brocas para mampostería o fabricadas con materiales extremadamente duros. Están pensadas para afilar brocas que necesitan perforar hormigón, piedra o cerámica sin perder las propiedades rápidamente.

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra