Mobiliario industrial

Sistemas de almacenaje para su empresa - para mayor seguridad y visibilidad

Cuando se trata de una estantería de almacén o de un armario de almacenaje, cualquier compromiso está fuera de lugar. La seguridad de sus empleados y de sus bienes está por encima de todo. Sobre todo en caso de los estantes de carga pesada se sobreentiende que la estabilidad y seguridad son esenciales. Pero un sistema de almacenaje inteligente no solamente nos proporciona un lugar dónde las cosas estén bien guardadas, sino también facilita mayor control, transparencia y agiliza la fluidez de trabajo. Le presentamos las estanterías más importantes para su sistema de almacenaje - desde una simple estantería metálica o una estantería de la oficina hasta las estanterías de carga pesada y de gran envergadura.

Qué significa un almacenamiento seguro

Los numerosos reglamentos estipulan las normas de un almacenaje seguro. Ya a la hora de planificar la distribución y montar las instalaciones de almacenaje hay que tener en cuenta muchos aspectos. Como por ejemplo, la planitud del suelo que tiene un impacto a la máxima capacidad de carga y al tipo de fijación al suelo de los estanterías y armarios.
Un almacenaje seguro incluye muchos aspectos cuales tienen mucho que ver con los artículos que uno quiere almacenar:

  • Seguro contra el robo
    Los bienes de valor se tienen que almacenar bajo candado en un armario apropiado o en un lugar de almacenamiento con cierre.

  • Seguro para los procedimientos
    Por ejemplo para la gestión de los procedimientos de fabricación, sirve de ayuda para los sistemas Kanban o para "los puestos de trabajo inteligentes"

  • Almacenamiento seguro de las sustancias peligrosas
    El tema de protección de medioambiente cada vez gana más importancia. Los armarios para un almacenamiento seguro de las sustancias peligrosas cumplen con todos los requisitos legales.

  • Almacenaje de las piezas pesadas
    Aquí se trata de los estantes de carga pesada con una capacidad de carga correspondiente.

  • Almacenaje de las piezas pequeñas
    Las piezas pequeñas necesitan un almacenaje seguro para ser accesibles al instante. Las cajas, cajones y compartimientos pequeños son de gran ayuda.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un sistema de almacenaje apropiado

Comparte estos consejos acerca de almacenamiento con sus empleados:

Aproveche su espacio al máximo

Si dispone de un espacio de almacenaje grande, la mejor opción son las estanterías de gran envergadura, estanterías de brazos voladizos o las estanterías de palés, que se pueden distribuir a todo el ancho de la sala. Los pasillos tienen que ser provistos de un espacio suficiente para los maniobras de la maquinaría como el montacargas y etc. Tenga en cuenta también las rutas de tráfico habituales. Para los espacios pequeños son más apropiados las estanterías universales y estanterías básicas con compartimientos para guardar las piezas pequeñas con seguridad.

Tenga en cuenta la estabilidad

El determinante de una óptima estabilidad es la relación entre la altura y profundidad de las estanterías. Como regla general: 5:1 para los estantes abiertos 4:1 para los armarios o estantes con puertas. Tanto las fijaciones al suelo y a las paredes como los tirantes en cruz son imprescindibles.

Realice una revisión regular de sus intstalaciones de almacenaje

Las instalaciones de almacenamiento necesitan una revisión anual por su seguridad operacional. Esta seguridad es requerida por la norma europea DIN EN 15635 y la regulación de la seguridad operativa, así como la regulación DGUV 108-007 (BGR 234) de las operaciones de almacén. Se requiere una inspección de las instalaciones de almacenamiento por parte de personal especializado. Su objetivo es ayudar a identificar daños, prevenir interrupciones en el flujo de trabajo y accidentes de trabajo. Se verifica que los instantes cumplan con las regulaciones sobre las medidas de protección, componentes de estantes y carga. Los estantes también se verifican en busca de daños visibles, deformación o componentes faltantes. Esto se aplica a una amplia variedad de estantes como:

  • Estanterías básicas
  • Estanterías de palets
  • Estanterías de brazo voladizo
  • Estanterías de carga pesada

¿Qué estantería es la adecuada para mi?

Un amplio abanico de las estanterías nos puede ofrecer una solución adecuada para cada una de las aplicaciones. Se distinguen los estantes con base y capacidad de carga hasta 250 kg y por encima de 250 kg. Los estantes con capacidad de carga ≤ 250 kg no deberían ser cargados desde el levantacargas.

Aquí os presentamos las estanterías más importantes:

Estanterías versátiles

Este tipo de estanterías es estable, fácil de montar y de múltiples aplicaciones: los regales versátiles GARANT se pueden utilizar como los estanterías de ampliación o las estanterías básicas.

Estanterías de gran envergadura

Para un almacenaje de los artículos largos y voluminosos se utilizan las estanterías de gran envergadura. Se pueden realizar las ejecuciones con los compartimientos de hasta 2500 mm de ancho.

Estanterías de brazo voladizo

Las estanterias de brazo voladizo están compuestas de los soportes verticales en los que se fijan los brazos. Esta estructura de la estantería sirve para almacenar las piezas largas, cómo por ejemplo, las tuberías o las vigas de hierro.

Estanterías de carga pesada

En caso de que necesita guardar los motores, moldes de inyección, herramientas de estampación o los palets - las estanterías de carga pesada almacenan los artículos de peso elevado con seguridad. Los estantes de semi y de total extracción facilitan la carga y descarga.

Estanterías de oficina

Las estanterías de oficina están provistas de un divisor central para aprovechar el espacio al máximo y poder almacenar las carpetas y la documentación por ambos lados del armario.

Estanterías de paléts

Las estanterías de paléts pueden almacenar los diferentes paléts a lo largo y a lo ancho. Estas estanterías son de aplicación versátil, ampliable con muchos componentes.

A parte de los sistemas de almacenaje al grupo de mobiliario industrial también pertenecen puestos de trabajo, armarios de herramientas, sistemas de salida de mercancías, carros de taller, carros transportadores, técnica ecológica, técnica de ascenso, sistemas modulares de creación de espacio y los contenidores. Conocen aquí más sobre la ergonomía en el puesto de trabajo y el método 5S. Para ver el resumen pinche aquí.

¿Está buscando una solución ideal?- ¡Permítenos que le aconsejemos!

Nuestro técnico de mobiliario industrial conoce en profundidad los productos y su potencial. Le ayudará a encontrar una solución perfecta para su empresa. Le asesoramos encantados en persona, por teléfono o por correo electrónico.

Recibir asesoramiento