Armarios de herramientas facilitan orden en los espacios industriales

En los talleres y en los espacios industriales los empleados diariamente manejan los múltiples herramientas y piezas pequeñas. Los armarios de herramientas y estantes facilitan la fluidez de trabajo y ayudan a organizar los precedimientos de trabajo mejor. Los diferentes utensilios están ordenados y bien alcanzables. De este modo los empleados no pierden más tiempo en búsqueda de las herramientas necesarias. Además, gracias a los sistemas de almacenaje, las herramientas están guardadas de manera segura y no se ensucian. A la hora de elegir el armario de herramientas adecuado se debe tener en cuenta ciertos criterios para que el nuevo mobiliario encaje bien en el espacio disponible y cumpla con su función:

  • Tipo de armario
  • Medidas de armario
  • Cajones y tipo de puertas
  • Equipamiento interior
  • Flexibilidad
  • Ergonomía

Qué se debe tener en cuenta a la hora de amueblar los espacios industriales

Lo más importante a la hora de elegir el mobiliario industrial es su calidad y funcionalidad. Un mobiliario industrial acertado es la base de un trabajo eficiente de sus empleados. Pero tambiém los factores como la luz, la ubicación, las zonas de tránsito y ergonomía se deben tener en cuenta para cuidar la salud de los empleados. Un mobiliario industrial flexible con sistema modular es cada vez más importante en nuestro entorno cambiante y dinámico. Un sistema moderno de mobiliario industrial se basa en el tamaño de cuadrícula uniforme y permite combinar los elementos entre si y añadir los nuevos. Los módulos se pueden colocar de manera individual uno al lado de otro o por encima para aprovechar al máximo el sitio disponible y facilitar los procedimientos de trabajo.

Estos criterios se deben tener en cuenta cuando se elige un armario de herramientas:

Elección de las puertas

Los armarios de herramientas clásicos están equipados con los cajones. Los cajones disponen de diferente altura para poder combinarlos según necesidad. Los armarios convencionales para guardar las herramientas suelen tener las puertas batientes. También se pueden elegir con las puertas correderas y puertas con cierre de persiana, sobre todo cuando hay poco sitio. Las puertas con ventanillas facilitan un control visual.

Armario completamente equipado o armario configurable

Muchos fabricantes ofrecen los armarios con cajones de dos tipos. Los armarios de herramientas completamente equipados ya están provistos con los cajones y estantes. La otra opción son los armarios de acero configurables individualmente: tanto la carcasa como los cajones y estantes se pueden elegir en tamaño adaptado a sus necesidades. Tengan en cuenta la diferencia entre la altura de la carcasa y la altura útil. (Altura de la carcasa – 100 mm = altura útil).

Armario con cajones, armarios universales o armarios especiales

Importante también a la hora de elegir un armario correcto son los fines de uso. Para el almacenaje de las herramientas se utiliza sobre todo el armario con cajones. En caso de que usted quiera guardar muchas cosas diferentes se aconseja un armario universal con puertas batientes o con las puertas corrrederas y estantes. Los últimos están disponibles también con los cajones transparentes para almacenar las piezas pequeñas. Para el sector de mecanizado se ofrecen unos armarios CNC especiales, en los que las herramientas de CNC de alto coste están guardados de manera segura y ordenada. En caso de que se necesita la protección frente a la descarga electrostática, Hoffmann Group se dispone de los armarios conductores ESD.

Las opciones de equipamiento para los armarios de herramientas

Los armarios metálicos y estantes de cajones se pueden combinar de manera diferente según modelo.

Cajones y estantes

Cajones y estantes facilitan el orden en los armarios. Son disponibles in diferentes alturas, empezando desde 50 mm hasta 300 mm y más. Para mayor orientación los cajones llevan las etiquetas intercambiables y reescribibles. Gracias a las ranuras alargadas se puede emplear las piezas de separación para un mayor orden. Están disponibles los cajones de extracción completa para que los empleados puedan alcanzar cualquier pieza en el rincon más remoto. Las esteras de fondo pueden ser extraibles o fijos.

Piezas de separación

Un trabajo eficiente está basado sobre todo en una estructura clara y transparente. Los sistemas de ordenación, como cubetas, paredes de separación, cajas e insertos de espuma rígida sirven para un almacenaje de las piezas y herramientas ordenado.

Bandejas y placas de cubierta

Para aprovechar al máximo la parte superior de los armarios, puede equipar su mobiliario industrial con las bandejas especiales - por ejemplo con la protección anticaída, palca de cubierta de bambú o madera contrachapada, esteras antideslizantes o las esteras de goma ranuradas.

Técnica de seguridad

Los armarios de taller y los armarios universales son diponibles con diferentes tecnologías de seguridad. Estos incluyen:

Cajones y puertas cerrables:

  • Extracción de los cajones individual, que previene el huelco del carro a causa de la apertura de varios cajones a la vez
  • Desbloqueo individual de los cajones con una sola mano para las unidades móviles como los carros de montaje, que previene la apertura accidental durante el transporte.
  • Patas con tornillos de nivelación individual para irregularidades del suelo.
  • Armarios de taller ESD para las zonas sensibles.

La iluminación de los armarios

Con la tecnología LED moderna los armarios de taller con las puertas batientes o las puertas correderas pueden ser iluminados por dentro enteramente o localmente. Se puede emplear la iluminación permanente o temporal que se activa una vez las puertas del armario estén abiertas. Con la iluminación de los armarios se mejora la ergonomía y la seguridad laboral.

Tipos de armarios para herramientas

Se destinguen varios tipos de armarios para herramientas. Usted decide qué armario se adapta de mejor manera a sus necesidades. Los armarios para los espacios industriales disponen de suficiente sitio para las herramientas voluminosas. Los armarios verticales facilitan un fácil alcance a las herramientas y piezas. Los armarios de carga pesada proporcionan por estante o cajón una capacidad de carga hasta 200 kilos. Los armarios de esquinas generan un espacio de almacenaje adicional, como por ejemplo, un mostrador en forma de L. Algunos modelos están disponibles en diferentes tamaños y ejecuiones.

El sistema de mobiliario industrial GridLIne GARANT

Sistema de mobiliario industrial con requisitos individuales.

Armarios de herramientas

Para que todas las herramientas estén en su sitio y bien ordenadas

Armarios universales

Las herramientas, piezas pequeñas, carpetas con documentación están bien guardados.

Armarios de los espacios grandes

Aquí se puede guardar incluso las herramientas voluminosas

Los armarios de carga pesada

A particularly strong addition to your workshop equipment.

Armarios verticales

Para almacenar las herramientas, aparatos de medición y equipos de protección individual.

¿Necesita un asesoramiento técnico?

Asesoramiento competente para elegir el mobiliario industrial

Como proveedor del sistema de las herramientas de calidad y mobiliario industrial Hoffmann Group está a su disposición en cualquier momento. Le asesoramos en su compra de mobiliario industrial independientemente del fabricante para encontrar el mobiliario industrial acorde a sus necesidades. Además, le proporcionamos un diseño CAD de su taller, almacén o oficina. Con nuestro servicio fiable de entrega y montaje podrá disfrutar de su compra en poco tiempo. En caso de preguntas estamos a su disposición en persona, por correo electrónico o por teléfono.

Empezar el asesoramiento personal