LA PROTECCIÓN DE LOS PIES - LA MÁXIMA PROTECCIÓN CON CADA PASO

Calzado de protección - imprescindible para sus empleados

A lo largo de su vida una persona recorre el mundo aproximadamente unas 4 veces. Los pies sostienen el cuerpo entero y ejecuten el trabajo más duro. Por eso es tan importante proteger los pies con un calzado adecuado, sobre todo en el trabajo. Moderno calzado de seguridad protege sin causar esfuerzos. Gracias a un ajuste perfecto y el máximo confort se aumenta el sentido de bienestar, se descarga todo el sistema músculo-esquelético y se previenen los daños duraderos.

Hoy en día los zapatos de seguridad se convierten en una norma tanto en la producción como en servicios. Independientemente si se trata de los ingenieros, empleados en la línea de producción o de logística - pocos equipos de protección individual (EPI's) reciben tanto aprecio, como el calzado. Con los productos adecuados se previenen los accidentes laborales y se aumenta la seguridad en el puesto de trabajo. La información esencial también facilita la normativa DGUV 100-001 con las "Normas de prevención".

La óptima protección previene los daños causados por los siguientes riesgos laborales:

  • Mecánicos: caída de los objetos, magulladuras, penetración
  • Térmicos: salpicaduras de metal fundido, calor, condiciones climáticas, frio
  • Eléctricos: contacto con equipo activado con corriente, chispas en áreas peligrosas debido a una carga electrostática
  • Químicos: ácidos, álcalis, aceites, grasas, plásticos
  • Accidentes de trayecto: torceduras, resbalones, tropezones.
  • Daños duraderos: problemas de espalda y rodillas

ZAPATOS DE PROFESIÓN Y DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES REQUISITOS

Básicamente se distinguen dos categorías del calzado de protección: zapato de profesión y zapato de seguridad. La diferencia está en la capa protectora de puntera, que antes se fabricaba principalmente de acero, hoy en día de aluminio o de los materiales compuestos. Los zapatos de seguridad disponen de una puntera reforzada, y los zapatos de profesión no. Este último se utiliza sobre todo en el sector de medicina, gastronomía, policia o en el sector militar. Sandalias de seguridad, zapatos abotinados o botas facilitan un alto nivel de protección. Ambas categorias se dividen en diferentes clases de protección para hacer frente a los diferentes requisitos en el puesto de trabajo. Zapatos de seguridad ejecutivos son de una subcategoría especial y presumen de un diseño elegante.

Zapatos de seguridad

Sandalias de seguridad

Botas de seguridad

Botas de soldador

Zapatos ejecutivos de seguridad

Zapatos de profesión

Además se dispone de unos cubrezapatos , que, por ejemplo, pueden servir de protección para un visitante en una línea de producción y simplemente se ponen por encima del calzado habitual. Accesorios como las plantillas, cordones, calcetines térmicos, línea de productos para cuidado de los pies y calzado complementan el programa de equipos de protección individual.

¿Tienen más preguntas? Estamos encantados de ayudarles:

DETERMINANTES DE ELECCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LOS PIES

La protección de los pies necesaria depende del sector en cual trabajaba el empleado, de los peligros a cuales está sometido a la hora de desempeñar su trabajo y de los requisitos legales que debe cumplir el empleador. Además el confort, el material y la amortiguación en el talón.

Encuentre su clase de protección adecuada

Para los zapatos de profesión se aplican los siguientes clases: 0B, 01, 02 y 03.

Zapatos de seguridad se dividen en siguientes clases: SB, S1, S1P, S2, S3 y S5.

Zapatos de seguridad de clase S3 cumplen entre todos los siguientes requisitos:

  • Absorción de energía en la capa de puntera: 200 joules
  • Talón cerrado, antiestático, absorción de energía en la zona del talón
  • Protección contra penetración y absorción de agua
  • Suela protegida contra penetración

Dependiendo del modelo y diseño, el zapato de seguridad dentro de la misma clase de protección puede disponer de diferentes propiedades. De cuales exactamente está especificado con las abreviaturas marcadas en la parte interior del zapato. La letra "P" significa, por ejemplo, la suela resistente a la penetración, y "SRB" - resistencia a deslizamiento en los suelos de acero y glicerina.

1 Capa de protección en la puntera

2 Suela resistente a la penetración

3 Suela


Alto Confort y un ajuste perfecto a la forma


Para que los empleados utilicen el calzado de protección durante su jornada laboral conforme a las normas, el confort y el ajuste son de vital importancia. Los fabricantes de los equipos de protección han desarrollado diferentes tecnologías para cumplir con este criterio de selección. La espalda, por ejemplo, puede ser protegida aún mejor gracias a una amortiguación en el talón personalizada en función del peso (1). La suela de menor grosor (2) o una geometría diferente de suela también descargan el aparato locomotor del usuario. La mayoría de los fabricantes ofrecen también los modelos con diferente ancho de peine (3).

Los zapatos de profesión y de seguridad traspirables, son agradables para la piel y proporcionan un máximo confort. La tecnología de GORE-TEX® es especialmente apropiada para un trabajo al aire libre ya que es estanque al agua y traspirable a la vez. Los expertos en EPI's de Hoffmann estarán encantados de ayudarles en elegir el zapato de protección óptimo para sus empleados operarios, facilitándoles las muestras en la situ.

Tipos de suela en los zapatos de profesión y de seguridad

Básicamente se distinguen las suelas de una capa (mono) y de dos capas (Duo).

Ventaja de las suelas de una capa:

La ventaja especial de las suelas de una capa consiste en que se puede inyectar un solo material con una menor densidad. Así aparece una suela ligera, que se adapta bien a las propiedades del suelo.

Ventaja de las suelas de dos capas:

En caso de doble capa de la suela se pueden utilizar dos diferentes materiales con distintas propiedades. Así la suela por ejemplo, puede ser de goma, pero la suela intermedia de poliuretano. Esto combina las propiedades de ambos materiales: la extraordinaria resistencia al calor de goma y excelentes propiedades amortiguadores de poliuretano.

1. Goma. Extremadamente resistente al desgaste, resistente al calor a corto plazo hasta 300°C; buena protección contra corte y abrasión. Resistente al combustible, aceite, microbios y una gran cantidad de productos químicos. Más pesada que PU y TPU y algo menos flexible a bajas temperaturas.

2. Caucho de nitrilo (Nitrilo). Muy resistente al desgaste. Resistente al calor hasta 220 °C. Muy buena resistencia al deslizamiento y excelente estabilidad química.

3. Poliuretano (PU). Resistente a altas temperaturas hasta 130 °C y flexibilidad a las temperaturas bajas hasta – 30 °C. Resistencia frente aceites y combustibles, una gran variedad de productos químicos y microbios. Más ligera, que las suelas de goma. Buenas propiedades de amortiguación y un agradable sentido de confort y bienestar.

4. Poliuretano termoplástico (TPU). Parecida a las suelas de PU, pero con un rendimiento definitivamente más alto. Menor abrasión proporciona una larga vida útil, también la resistencia frente deslizamiento es más alta. Además, las suelas TPU facilitan una mayor elasticidad y una mayor resistencia a las temperaturas bajas.


Perfil de la suela del calzado de trabajo y de seguridad

La perfecta combinación del material de la suela y el perfil de la misma garantiza una posición firme y un agarre siempre seguro.

1 Punto de inflexión
Reduce las fuerzas de palanca cuando se estira en el lugar, facilitando los movimientos de rotación.

2 Función de flujo de fluidos
Sofisticado sistema de canales para el drenaje inmediato de líquidos y aceites hacia el exterior para garantizar una posición libre de resbalones.

3 Zona de agarre
Mejora el agarre al subir escaleras.

Tapas de protección de los dedos del pie para el calzado de seguridad

Los zapatos de seguridad de todas las clases de protección tienen una puntera de protección, normalmente de acero, aluminio o material compuesto (plástico). Los materiales difieren mucho en sus propiedades. Independientemente del material, todos los tapones se someten a las mismas pruebas de impacto (hasta 200 julios) y carga de presión (15.000 newtons). Este requisito determina la masa de los materiales: mientras que un tapón de aluminio puede hacerse muy fino y ahorrar así espacio, un tapón de material compuesto debe fabricarse con un material correspondientemente mayor para alcanzar estos valores.

Acero
+ Robusto
- Menos peso
- Conduce el frío al interior del zapato

Aluminio
+ Bajo peso
- Construcción ligeramente más gruesa

Composite
+ Sin metales
- Construcción más gruesa

Protección antipinchazos para el calzado de seguridad

Para proteger el pie de la penetración de un objeto puntiagudo desde abajo, se utilizan dos materiales diferentes: metal y textil. La resistencia a la penetración del calzado de seguridad se determina en el laboratorio con un clavo de prueba de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Unas fuerzas mayores o unas uñas más finas o puntiagudas pueden aumentar el riesgo de penetración (especialmente con las variantes textiles).

Las suelas metálicas se utilizan a menudo en la industria de la construcción.Son especialmente resistentes a los objetos puntiagudos, independientemente de su diámetro, geometría o filo.

Las suelas textiles se usan preferentemente en entornos industriales.Tienen un bajo peso y una gran flexibilidad. Las ventajas de fabricación permiten una mayor cobertura de la superficie.

REQUISITOS ESPECIALES AL CALZADO DE PROTECCIÓN

Calzado con descarga electrostática

Tanto la carga electrostática y la protección de personal forman una parte importante en la industria, como también la protección del equipamiento a través de una descarga controlada. Para la protección adecuada de personal sirve el calzado antiestático. Para la protección del equipamiento se requieren las propiedades ESD de calzado de seguridad. Rango de ESD definido es, por último, la restricción del rango antiestático de la norma de zapatos de seguridad EN ISO 20345. El calzado se considera como el calzado ESD, cuando la resistencia vertical del sistema persona-calzado-suelo según EN 61340-5-1 resulta ser inferior de 3,5 × 107 Ω o 35 M Ω. El límite más bajo de resistencia vertical se encuentra en 0,1 M Ω y el límite más alto es de 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Un calzado ESD es también a la vez antiestático. Importante: el calzado ESD no es apropiado para los electricistas o para los trabajos con las fuentes conductoras de la tensión eléctrica.


Botas de invierno

En los trabajos en frio los zapatos de seguridad deberían proporcionar el aislamiento suficiente o llevar un forro interior para mantener los pies calientes. El calzado de este tipo proporciona tanto mayor confort como también protege de los enfriamientos.


PROTECCIÓN DE PIES CON AJUSTE INDIVIDUAL EN HOFFMANN GROUP

Los zapatos de seguridad y de protección, que pertenecen al portfolio de productos Hoffmann, convencen tanto por las últimas tecnologías y materiales como por su diseño novedoso y actual. El portfolio incluye los zapatos de profesión, zapatos de seguridad abotinados de señora y caballero, botas y sandalias, zapatos de seguridad ejecutivos y los accesorios corresponsdientes para los cuidados de los pìes de los mejores fabricantes. Incluso en esta categoría seguimos fieles a nuestro lema – Quality driven desde 1919 : calidad y asesoramiento profesional son nuestras prioridades número uno.

Para que encuentre la protección de pies adecuada para todos los empleados, nuestros técnicos de aplicación les facilitan las muestras y patrones para encontrar las tallas justas en situ. Se cogerán las medidas de los pies de cada uno de los empleados de la manera individual. ¡Contacte con nuestros especialistas, por teléfono o por correo electrónico!

NORMAS ALEMANAS Y EUROPEAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS PIES

Los zapatos de seguridad y de profesión están sujetos a requiremientos especificos. Los requiremientos a los zapatos de seguridad se regulan según EN ISO 20345 y los de zapatos de profesión según EN ISO 20347.

PREGUNTAS MÁS FREQUENTES SOBRE LOS ZAPATOS DE SEGURIDAD Y DE PROFESIÓN

¿Se puede utilizar el calzado de protección con cualquier otro tipo de plantillas ?(p.ej. con plantillas de cuero)

Solo se debe utilizar las plantillas asignadas por el fabricante del calzado de protección. En caso contrario el calzado de seguridad ya no cumple las normas de seguridad y no proporciona la protección necesaria.

¿Qué resistencia ofrece la puntera a las fuerzas laterales?

Esta pregunta tiene que ser respondida por el fabricante correspondiente del calzado o la resistencia tiene que ser medida en pruebas especiales. Razón: según normas actuales se medirá el impacto y la presión perpendicular a la huella y la atura residual debajo de la puntera, pero el requiremiento a la resistencia de la fuerza lateral a la puntera aún no está establecida.

¿Son los insertos de materiales no metálicos realmente resistentes a la penetración?

Sí, cuando el modelo se somete a un test a base de una norma correspondinte y cuando la resistencia a la penetración se confirma. Según EN ISO 20344 la fuerza mínima del test es de 1.100 N. Esto corresponde a la fuerza, con cual una persona con el peso de unos 80 - 90 kg apriete el suelo al andar. La punta de una aguja de 4,5 mm de grosor no debería penetrar la suela de muestra. El test se considera como aprobado, cuando la punta de la aguja no se penetra en el interior de la suela. Esto se determina a través de una inspección visual o cinematográfica, o través de una detección eléctrica.


¿TIENE ALGUNAS PREGUNTAS? ¿DESEA RECIBIR UNA CONSULTA SOBRE LOS PRODUCTOS EPIS?

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

  • Les atendemos individualmente
  • Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

Contactar ahora