Discos abrasivos de desbaste y corte de alto rendimiento GARANT
GARANT CerRapid – Rápido, rectificado suave, cómodo y duradero
1. Grano de cerámica de alto rendimiento
El grano de cerámica sinterizado cuenta en contraposición al grano de corindón universal (A) o el grano de zirconio (ZA) con unas ventajas decisivas. A través de su nueva geometría nanocristalina se liberan nuevos filos de corte más afilados incluso ejerciendo baja presión. El grano es por tanto autoafilable, realiza un rectificado extremadamente frío y permite un máximo rendimiento durante el proceso (vea imagen nº 1).
2. Sistema de unión optimizado
Solo en combinación con el sistema de unión innovador el poder del grano de cerámica es plenamente desarrollado. Esto se logra a través de un equilibrio óptimo entre la unión, el asiento del grano y el momento de rotura. Se consigue un pleno rendimiento hasta el final de la vida útil de la herramienta(vea corte transversal disco abrasivo de desbaste, imagen nº 2).
Las ventajas
Mayor productividad y rentabilidad
Mejor calidad de rectificado
Mayor rendimiento de rectificado: el rectificado más agresivo y rápido posibilita una mayor abrasión y cortes en un tiempo más reducido. Esto supone un ahorro de tiempo y de coste salarial.
Mejores resultados de trabajo
El grano y el trabajo a baja temperatura producen mejores superficies y mínima formación de rebaba durante el proceso de corte, asimismo reducen la carga térmica de la pieza de trabajo (por ejemplo en el mecanizado de acero inoxidable). Por lo que se reduce el tiempo de acabado.
Trabajo más cómodo
Debido a la baja presión que debe ejercerse se reduce enormemente el esfuerzo requerido logrando así un rectificado suave y cómodo. Cuidadoso con las personas y las máquinas.
Reducción del desgaste de la herramienta
El grano de cerámica y el sistema de unión optimizado posibilitan una mayor durabilidad a pleno rendimiento durante toda la vida útil de la herramienta. Disminuye considerablemente su desgaste y se minimizan los tiempos de cambio.
Productos y más información
Aquí podrá encontrar todos los productos GARANT CerRapid.