Bancos de trabajo GARANT GridLine

En busca de un sistema innovador para equipos de fábrica, hemos encontrado la solución perfecta para usted. Es sorprendemente simple y efectivo, tiene estructuras claras y aún deja mucho espacio para la individualidad. La serie GARANT GridLine combina eficiencia, ergonomía y emoción y revoluciona el sector de equipamiento para taller.

Banco de trabajo Vario GridLine

Bancos de trabajo Vario: gran modularidad y alta flexibilidad.

Los nuevos bancos de trabajo GARANT GridLine le brindan todal libertad de diseño. Estos nuevos bancos de trabajo cuentan con nuevas características.

  • Los bancos de trabajo se pueden combinar libremente.
  • Parte inferior regulable: 50 mm ancho patas para una mayor estabilidad.
  • Altura regulable: De forma manual o eléctrica.



Bancos de trabajo eléctrico GridLine

Bancos de trabajo con desplazamiento eléctrico

La estrella de la nueva serie GARANT GridLine y, a la vez, una novedad absoluta en el mercado es el banco de trabajo con posibilidad de desplazamiento eléctrico. Descubra las numerosas ventajas para un trabajo sencillo y móvil.

  • Mangos para el accionamiento de traslación: Posición de sujeción agradable y ergonómica. Regulación continua de la velocidad (entre 0 y 4 km/h). Indicación de la disposición operativa mediante luz LED. Funcionamiento hacia delante y hacia atrás.
  • Mecanismo de traslación: Diámetro de las ruedas 125 mm, ideal también para suelos irregulares. 2 ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. El protector de fibras evita que las ruedas queden atascadas. Suavidad de mercha óptima gracias a los rodamientos de bolas de alta calidad.
  • Accionamiento: Alimentación eléctrica a través de la batería incorporada. Transporte sencillo de objetos pesados.


Banco de trabajo regulable en altura eléctricamente

Banco de trabajo regulable en altura eléctricamente

El banco de trabajo ya incluye muchos nuevos conocimientos técnicos; el "hermano mayor" que se presenta aquí ayuda en el trabajo diario con muchas funciones eléctricas. Ante todo, la batería incorporada que permite trabajar sin cables hasta 8 horas.

  • Regulación eléctrica de la altura: Manejo sencillo con pulsador manual (860- 1050 mm). Capacidad de carga del banco de trabajo 400 kg
  • Mecanismo de traslación manual: Diámetro de las ruedas 125 mm, ideal también para suelos irregulares. 2 ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. El protector de fibras evita que las ruedas queden atascadas. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de bolas de alta calidad.
  • Alimentación eléctrica por batería: 230 V / 50 Hz – 1.500 W. 12 V – 100 Ah iones de litio. Capacidad hasta 8 horas, según el consumo.
  • Estructuras con amplia selección de accesorios: Unidad de alumbrado de luz LED, tableros portaobjetos, paredes perforadas, ganchos y soportes GARANT Easyfix, y muchas más cosas...


Bancos de trabajo GridLine

Bancos de trabajo

Adaptados a las necesidades del cliente.

  • Cajones: Capacidad de carga 75kg. Extensión total al 100% para el acceso óptimo en todo el cajón. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con sistemas de clasificación.
  • Tirados: De aluminio de alta calidad con tiras de rotulación de PVC fácilmente intercambiables y reescribibles.
  • Parte posterior multifuncional para el montaje opcional de Canal para medios, guía multifix para cajas para almacenamiento a la vista GARANT y ganchos y soportes GARANT Easyfix. Adaptador para el alojamiento de accesorios para columnas soporte.
  • Conexión de medios: Los taladros existentes permiten el suministro de electricidad, aire comprimido, cables de datos, etc. a puestos de trabajo individuales y múltiples.
  • Tablero de trabajo macizo (fig. bambú tratado al aceite): Hay diferentes materiales de tablero de trabajo para elegir. Pintura: Cuerpo gris claro RAL7035, cajones y puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.
  • Regulación de la altura manual: En intervalos de 25 mm, entre 850 mm y 1000 mm.
  • Revestimiento lateral opcional: Cerrado o con perforación cuadrada para el alojamiento de ganchos y soportes GARANT Easyfix.
  • Construcción de chapa y tubos de acero resistente a la torsión: Las superficies planas sin cantos de interferencia y con ángulos redondeados garantizan la máxima seguridad y una limpieza perfecta.


Más información sobre GridLine

Carro taller GARANT GridLine

La última novedad en carros de taller.

GARANT GridLine cupboards

A new dimension in workstations and storage. The GARANT GridLine cupboards.

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra