Video Measuring Microscope GARANT MM1

VÍDEOMICROSCOPIOS DE MEDICIÓN GARANT

Resultados de medición rápidos y precisos

La nueva familia de vídeomicroscopios de medición GARANT proporciona unos resultados de medición áun más precisos, en menos tiempo y aún más fácil – ¡en un solo click de botón!

MICROSCOPIO DE MEDICIÓN GARANT MM1

El microscopio de medición GARANT MM1 dispone de un rápido procesado de imágenes, de una cámera de color de alta resolución y de una pantalla PC Multitouch de intuitivo manejo, especialmente adecuada para el uso en taller. Las diferentes mediciones geométricas tomadas pueden ser fácilmente evaluadas y registradas en el sistema.

Sus ventajas:

  • El software fácil e intuitivo con el sistema de control bien pensado y documentación automática.
  • El rango de medición grande y flexible para las diferentes aplicaciones y diferentes tamaños de piezas.
  • La detección precisa y automática de los cantos y los límites de tolerancia individuales.

El microscopio de medición MM1 de GARANT ha mejorado en varios aspectos en comparación con el modelo anterior. No es solamente su óptica nueva de mayor calidad, que destaca a la primera, sino también las mejoras de sus características funcionales.

  1. Enorme campo de visión: el campo de visión significativamente ampliado ayuda a trabajar más rápido y con una invariablemente alta calidad de imagen. Con la óptica fija la imagen es de hasta 10 veces mayor, con la óptica motorzoom es de hasta 5 veces mayor que el modelo anterior.
  2. Enorme rango de medición: el nuevo campo de visión proporciona un rango de medición significativamente aumentado en modo multi-imagen.
  3. Modo multi-imagen: a través del vínculo de varias imágenes se consigue una precisa medicíon de las superficies de mayor tamaño en un solo cuadro conjunto. Ahorre el tiempo y grabe solamente los contornos, que realmente necesita para la medición.
  4. Intelligente seguimiento de contornos: trabajando con el microscopio de medición MM1 GARANT con el control CNC, cualquier contorno desconocido puede ser automáticamente recorrido y grabado. Así se reducen los tiempos de mediciones por separado y de realización de programas de medición. Gracias a la función de aprendizaje los contornos se detectan de manera fiable.

LA FAMILIA DE MICROSCOPIOS DE MEDICIÓN GARANT

La medición precisa puede ser así de sencilla: la familia de microscopios de medición GARANT ofrece resultados de medición precisos y rápidos de forma muy sencilla: ¡Basta con un clic!

El software de medición es intuitivo, individual e inteligente.

El software de medición cuenta con una superficie de mando muy intuitiva sin menús escondidos y con un excelente sistema de determinación de puntos de medición. Con tan solo un clic podrá realizar la medición de forma muy sencilla y la verificación de las tolerancias de las piezas medidas. La verificación de las tolerancias se realiza de acuerdo a la norma DIN ISO.


Medir en cuestión de segundos, obtener resultados, gestionar, exportar, imprimir.

  • Obtención sencilla de resultados mediante un sencillo clic de los elementos en la pantalla. Además, es posible elaborar un proceso gráfico con todos los pasos de medición para mediciones posteriores.
  • Representación gráfica explícita de los elementos medidos en la vista de piezas. El gráfico se puede imprimir con el informe de medición.
  • Vista de elementos con indicador de tolerancia y utilización de diversos métodos de cálculo (Gauss, Pferch, Hüll, MMK). Emisión de los valores deseados mediante redondeo de los valores obtenidos, entrada con el teclado o importación desde un fichero DXF (opción DXF) al sistema.
  • Resultados de medición completos con indicador Correcto/Incorrecto y representación gráfica de las desviaciones de tolerancia. Registro de medición con o sin indicador gráfico para imprimir o exportar datos (CSV/TXT).

PRODUCTOS Y MÁS INFORMACIÓN

Todos los vídeomicroscopios GARANT los encontrará aquí.

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra