TÉCNICA DE MEDICIÓN EN SU MEJOR EXPRESIÓN

Nuevas herramientas de medición manuales GARANT optimizadas

Form follows function: un nuevo diseño para un manejo intuitivo y efectivo.

Digitales, precisos y absolutamente fiables: descubra los nuevos pies de rey GARANT con óptica optimizada.

Los pies de rey digitales son imprescindibles en la producción cotidiana. El sistema de medición inductivo es insensible frente a los campos magnéticos o líquidos que se pueden encontrar sobre la escala o el palpador de medición. Gracias al empleo de un sistema electrónico energéticamente eficiente en combinación con una batería de iones de litio de larga vida útil estña garantizada una duración de uso muy larga. Los valores de medición y el punto cero se mantienen incluso después de la reconexión. Todos los modelos llevan una pantalla LCD con cifras de 11,5 mm de altura y salida de datos, lo que hace que la lectura y el procesamiento de valores de medición resulten más fácil y cómodo.

PIES DE REY GARANT

Muy precisos y absolutamente fiables, así son los pies de rey GARANT:

  • Batería de iones de litio de larga vida útil: Duración de funcionamiento de más de 12.000 horas.
  • Salida de datos
  • Superficies de medición lapeadas muy finas
  • Diseño ergonómico: Componentes de Santoprene agradables al tacto.
  • Indicador LCD ópticamente legible: Indicador de alto contraste con cifras de 11,5mm de altura. Mediciones converti

Para más información del ampliio programa de herramienta manual de medición pueden acudir al folleto.

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra