LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA GARANT

Llave dinamométrica electrónica con reloj de escala graduada digital

La llave dinamométrica electrónica de última generación
Hoffmann Group introduce en el mercado una innovación con su llave dinamométrica electrónica con reloj de escala graduada digital GARANT. Su pantalla a color TFT facilita una lectura más cómoda y reduce al mismo tiempo los errores. Esta llave dinamométrica GARANT logra una precisión de medición de +-2%.

Esta llave dinamométrica electrónica digital de alta precisión compuesta por un cuerpo de acero, cromado mate y una carraca reversible con expulsor, es ideal tanto para el apriete individual controlado de tornillos como para las mediciones de control.

Máxima precisión

1. Indicador LED
Cuando el LED verde se ilumina, esto indica que se ha establecido la conexión USB. Por contrapartida cuando está en color rojo quiere decir que la llave se encuentra en proceso de carga. Si el LED rojo está apagado el proceso de carga ya ha finalizado.

2. Pantalla a color TFT

A través de la pantalla digital y analógica combinada se minimizan los errores de lectura en comparación con las llaves de reloj convencionales. El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en el indicador de seguimiento para una lectura posterior. Asimismo indica el valor máximo (Peak) y el de acompañamiento (Track).

3. Indicador de batería

Esta llave dinamométrica consta de un indicador de batería. Si se mantiene durante más de 2 minutos sin uso se produce una desconexión automática.

4. Batería protegida por una tapa

5. Mango ergonómico con punto de calibración

Diseño optimizado del mango para un buen uso y sujeción óptima del mismo.

6. Tecla de manejo para la conexión y el reset

7. Conexión mini-USB para la carga

La batería se puede cargar mediante este cable USB que viene incluido.

8. Alerta acústica

Antes de alcanzar el valor de apriete máximo suena una señal acústica breve para avisar.

9. Carraca reversible con expulsor

En nuestro eShop encontrará esta llave dinamométrica electrónica provista de reloj con escala graduada digital.

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra