GARANT Power Tang: Potencia concentrada para resultados perfectos
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361388437534_w1410.jpg)
La familia ampliada GARANT Power Tang: productividad y seguridad de proceso máximas para su producción.
Potentes, seguras en el proceso y eficientes. Por tanto, producción rentable.
Resumen de las ventajas:
- Precisión en 90º
- Reducción de la fuerza de corte
- Elevado volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo
- Aumento de la productividad
Para cada aplicación la herramienta idónea
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361391386654_w1410.jpg)
Su tarea de mecanizado: nuestras soluciones:
LO.U13
GARANT Power Tang con perforación, Una fila, 215122, D. 40 - 125 mm, ap max 12mm
GARANT Power Tang con perforación, Varias filas, 215126, D. 50 - 100 mm, ap max 47-81mm
LO.U09
GARANT Power Tang con mango cilíndrico o Wledon, Una fila, 215950 – 215956, D. 16 – 32 mm, ap max 8mm
GARANT Power Tang con rosca, Una fila, 215960 – 215962, D. 16 – 32 mm, ap max 8mm
GARANT Power Tang con perforación, Una fila, 215966 – 215968, D. 40 – 63 mm, ap max 8 mm
GARANT Power Tang con rosca, Varias filas, 215974, D. 25 – 32 mm, ap max 32 – 39 mm
GARANT Power Tang con mango Wledon Varias filas, 215972, D. 25 – 40 mm, ap max 39 – 47 mm
Fresa angular tangencial GARANT Power Tang
Esta herramienta destaca por la rentabilidad gracias al sistema de 4 filos. Gran avance y máxima profundidad de corte posibilitan un máximo volumen de viruta por unidad de tiempo, que aumenta notablemente la productividad.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/garant_facemill_w1410.jpg)
High-Tech, diseño y rentabilidad combinados
Límites físicos de nueva definición. Plaquitas tangenciales garantizan el máximo rendimiento y seguridad de proceso.
- Núcleo reforzado gracias a colocación tangencial de la plaquita: Mayor estabilidad.
- Base para plaquitas optimizada: Menor fuerza de tracción en dirección axial.
- Refrigeración interior: Óptima refrigeración del filo. Excelente evacuación de viruta.
- Soporte con recubrimiento Ni: Mayor protección contra desgaste.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9220613636126_w1410.jpg)
La perfección radica en el detalle
Nuevo concepto de establecer límites físicos. Plaquitas colocadas de forma tangencial: precisión y rendimiento.
- Mayor seguridad de colocación en dirección a la fuerza de corte mediante plaquitas de colocación tangencial
- Soporte con recubrimiento de níquel para máxima protección contra el desgaste
- Profundidad de corte LO.U 13 = 13 mm
- Refrigeración interior
- Mayor estabilidad gracias al núcleo reforzado
- Cantos de corte cóncavos reducen la fuerza de corte
- Ángulo de viruta positivo axial +10°
- 4 cantos de corte para una mayor rentabilidad