Fresado dinámico de 5 ejes con fresas PPC GARANT y plaquitas de corte PPC
Para los tiempos de fresado más cortos y altísima calidad de acabados
Nuestro amplio surtido ofrece una fresa PPC adecuada para cualquier aplicación y material.
El fresado PPC, también llamado como el fresado de barril es una optimización del proceso de fresado de punta esférica.
PPC significa el fresado de corte parabólico. Sus aplicaciones principales son las operaciones de acabado de las superficies complejas de la forma libre y las piezas de geometría compleja para la ingeniería industrial, estampación y moldeado. Las herramientas PPC también se utilizan, cuando se requiere una alta calidad de acabado de superficies, como por ejemplo, en las herramientas de prensado. Así se minimiza el tiempo de pulido.
Novedad: las plaquitas de corte PPC en una forma recta y en la forma de cono desafilado, las fresas de barril MDI son especialmente apropiadas para el acero templado (anillo rojo).
VENTAJAS DEL FRESADO PPC
- El tiempo de fresado más corto gracias a los incrementos de pasada
- Menos gastos en equipamento
- Las plaquitas de corte especificas y portaherramientas versátiles
- Mayor calidad de acabado en menos tiempo
- Excelente seguridad de procedimiento
- Extremadamente resistente al desgaste
- La productividad aumentada
1. Fresas MDI de punta esférica – la estrategia convencional de fresado: menores incrementos de pasadas -> mayor tiempo de mecanizado para los acabados de alta calidad.
2. Fresas de barril MDI, forma cónica – la estrategia innovadora del fresado: los incrementos de pasadas más grandes -> menor tiempo de mecanizado: calidad de acabado aumenta.
Fresado de corte parabólico PPC - la nueva estrategia para la máxima productividad
El fresado de corte parabólico GARANT (PPC) es un desarrollo revolucionario para el mecanizado de superficies de formas libres. Ya que las fresas cuentan con el segmento circular afilado, se consideran también como las fresas de barril. El segmento circular tiene el impacto en la superficie de conexión de la pieza, que conlleva unas ventajas significativas en comparación con el fresado de punta esférica. En este vídeo descubrirá el razonamiento económico que subyace detrás y amplio portfolio de herramientas GARANT.
FRESAS PPC GARANT
Las diferentes formas y aplicaciones de herramientas GARANT para el fresado PPC.
- Fresa copiadora de precisión, azul turquesa: forma recta, marrón: forma cónica desafilada Nr. 21 2590 – 21 2620 con plaquitas de fresado de precisión Nr. 21 2764 – 21 2799
- Fresas MDI de barril PPC, forma cónica desafilada apropiada para el procesado con de piezas con contornos de interferencia existentes Nr. 20 7542
- Fresa MDI de barril PPC, forma recta para las superficies de fácil acceso, sin contornos de interferencia Nr. 20 7514
- Fresa MDI de barril PPC, forma cónica para superficies con contornos de interferencia y para las grandes superficies. Gracias a la geometria frontal especifica también es muy apropiada para los procesados básicos. Facilita las más grandes Rw. Nr. 20 7531
- Fresa MDI de barril PPC, forma tangencial para las cavidades profundas y de difícil alcance. Gracias a especial geometria frontal también es muy apropiada para el procesado básico. Nr. 20 7517
UNA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CUALQUIER MATERIAL
El resumen de herramientas PPC en funcción de material según DIN ISO 513
Más información sobre los grupos de materiales y grados de dureza se encuentran en el folleto:
Pedir GARANT PPC:
¿TIENE USTED PREGUNTAS?
Le asesoramos sobre el tema de las fresas PPC de GARANT y plaquitas de corte PPC individualmente.