Una nueva pauta en el roscado con fresa


La elección acertada para el mecanizado de roscas:


1. Divisón irregular: Reducción considerable de vibraciones, gran suavidad de marcha, reducción de las fuerzas de corte evita el desplazamiento de la herramienta.
2. Perfil de rosca corregido: Evita distorsiones del perfil, roscas conforme a los calibres ya.
3. Recubrimiento innovador: La tecnología de recubrimiento más moderna para la protección óptima contra el desgaste.
4. Mayor número de filos: Mayor eficiencia gracias al mayor avance en el contorno.
5. Sustrato de MDI optimizado: Mejora de la resistencia a la rotura por flexión, alta rigidez de la herramienta.

Ventajas medibles en el proceso de fabricación

Resumen de las ventajas:

  • Vida útil prolongada gracias a las propiedades de desplazamiento óptimas
  • Tiempos de mecanizado más cortos gracias al aumento del corte
  • Protección óptima contra el desgaste gracias al nuevo recubrimiento de alto rendimiento
  • Alta calidad de la superficie de las roscas
  • Roscas precisas gracias a la corrección del perfil
  • Reducción de la diversidad de herramienbtas gracias al alto grado de universalidad

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra