La familia GARANT Master Steel - expertos en taladrado de metal

La amplia familia de productos para el taladrado se caracteriza por una fiabilidad de proceso y un rendimiento especialmente elevados. Esta serie también incluye especialistas en el campo del taladrado profundo o el microtaladrado, de modo que incluso estas aplicaciones tan difíciles pueden dominarse con facilidad.

Potencia absoluta: con sus 3 filos de corte, la broca de alto avance GARANT Master Steel FEED establece estándares en términos de velocidad de avance y vida útil de la herramienta.

La broca de alto avance GARANT Master Steel FEED con sus tres filos de corte tiene claras ventajas cuando se requiere el máximo rendimiento. Gracias a su innovadora geometría de punta de tres filos y a su diseño para un avance máximo, esta broca de alta gama es la nueva referencia en su clase. La GARANT Master Steel FEED alcanza un nivel de arranque de viruta sin precedentes al mecanizar acero en máquinas con gran potencia y par de husillo. Con su punta de dos escalones, la herramienta ofrece muy buenas capacidades de centrado, permite el punteado en superficies ligeramente irregulares y alcanza valores absolutamente extremos de vida útil de la herramienta y velocidad de avance. Para máquinas con condiciones de funcionamiento estables y alto consumo de potencia. Para una productividad absoluta y el máximo rendimiento. Adecuada para piezas con superficies complejas y desiguales gracias a su extraordinario comportamiento de taladrado. Para la gama de diámetros de 4 mm a 20 mm.

1. 3 filos con reafilado especial

  • Con bordes de corte estables y gran espacio libre en el centro
  • Diseñado para velocidades de avance máximas

2. Punta optimizada con ángulo de 145 grados

  • Muy buen flujo de viruta con presión de corte reducida y rotura de viruta controlada
  • Reducción de la formación de rebabas con orificios pasantes
  • Garantiza una larga vida útil y la fiabilidad del proceso
  • Pendiente de patente

3. Corte transversal especial

  • Excelente autocentrado, por lo que facilita el taladrado incluso en superficies problemáticas e irregulares

4. Recubrimiento

  • Recubrimiento PVD multicapa con nanoláminas para un comportamiento uniforme y controlado frente al desgaste y una larga vida útil.

5. Sustrato MDI

  • Propiedades muy mejoradas en términos de resistencia a la flexión y tenacidad.

6. 3 facetas de guiado

  • Guiado estable en la perforación y en la salida de la perforación.
  • Redondez exacta y cumplimiento de la tolerancia del orificio.


GARANT Master Steel SPEED

GARANT Master Steel SPEED

Máxima velocidad para la máxima eficacia: la broca de alta velocidad GARANT Master Steel SPEED define la velocidad de corte


La broca de alta velocidad SPEED de Master Steel es algo más que otra herramienta de alto rendimiento. Gracias a sus nuevas características y a su diseño para máxima velocidad, la broca de alta gama alcanza un nivel de arranque de viruta sin precedentes. Conseguirá la máxima eficacia al mecanizar acero en máquinas con poca potencia de husillo y componentes con secciones transversales de paredes finas pero a altas velocidades. Un nuevo e innovador sustrato de metal duro. La disposición especial de los cuatro chaflanes guía y un recubrimiento de primera clase permiten velocidades de corte extremas con una larga vida útil. Ideal para máquinas con altas velocidades y bajo consumo de energía. La GARANT Master Steel está preparada para su uso con refrigeración interna y sin refrigeración interna (Art. nº 12 2415). Gracias a sus bajas fuerzas de corte, es adecuada para componentes de paredes finas e inestables. Para el rango de diámetros de 2 mm a 20 mm.

1. Posición precentrada inferior del filo de corte principal

  • Las fuerzas de corte durante el proceso de taladrado se reducen considerablemente.
  • Se consigue un excelente comportamiento de perforación incluso a altas velocidades de corte.

2. Corte transversal fino

  • Autocentrado perfecto al entrar la broca.
  • El material se corta casi hasta el centro y no se desplaza como en el perfilado convencional del filo transversal.

3. Recubrimiento

  • Resistencia al desgaste incluso a altas temperaturas de proceso.

4. Facetas de guiado avanzadas

  • Guiado fiable de la herramienta, ya que el segundo bisel guía apoya la broca desde el principio.
  • Esto garantiza la máxima "rectitud" y calidad con respecto al diámetro del taladro.

5. Sustrato MDI optimizado

  • De gran dureza, especial para trabajos muy pesados.

6. Canales pulidos

  • Para las más altas exigencias en la calidad superficial del taladro.
  • Flujo de viruta óptimo con grandes volúmenes de corte.


GARANT Master Steel DEEP

La innovación creativa se une a la perfección técnica

GARANT Master Steel DEEP es la solución definitiva para la perforación de agujeros profundos. Ofrece una amplia gama de características técnicas para superar los retos de la perforación profunda con facilidad:

  • Precio económico
  • Altísima eficiencia
  • Máxima fiabilidad del proceso y precisión
  • Vida útil extremadamente larga

Caudal de viruta hasta un 30% mayor

Más de un 70% mayor estabilidad

Vida útil incrementada a un 300%

La solución innovadora en el taladrado profundo

En una comparación directa con la competencia, la nueva broca de taladrado profundo de GARANT demuestra cómo supera todos los retos con unos datos de rendimiento impresionantes:

  • Cabezal frío gracias a la refrigeración interna en espiral en la zona de la punta de la broca
  • Máxima estabilidad gracias al sustrato de metal duro sinterizado extremadamente resistente (protección de patente)
  • Máxima vida útil de la herramienta gracias al recubrimiento multicapa TiAIN
  • Avance extra gracias a los filos principales rectos
  • Para que todo vaya sobre ruedas - rectificado por lapeado
  • Dinámica extrema - refrigeración central interna con canales de refrigeración en espiral
  • Ángulo de hélice adaptable 30°-15
  • Taladrado preciso gracias a la combinación de anillos guía y bisel guía (protegido por patente)


Broca MDI GARANT Master Steel MICRO

Microbroca de alto rendimiento

La broca de metal duro GARANT Master Steel Micro - una microbroca de alto rendimiento para el uso universal de materiales, especializada en el mecanizado de acero. Tras el taladrado piloto previo, su máxima seguridad de proceso gracias a las herramientas adaptadas con precisión en el sistema global y el bisel guía ensanchado permiten taladrar los diámetros más pequeños hasta la máxima profundidad. El resultado es un compromiso óptimo entre el diámetro del núcleo y el tamaño del espacio de viruta para la mejor evacuación posible de la viruta, incluso con materiales de viruta larga.


Escariadores MDI GARANT Master Steel

Escariadores universales HPC de la última generación.

Sus filos de corte extracortos para mayores valores de corte y la estrategia de refrigeración optimizada mediante salidas de refrigerante dispuestas radialmente con alineación directa al filo garantizan un uso sin concesiones en acero y acero inoxidable. Esto garantiza un procesamiento fiable de materiales de acero de mayor resistencia hasta 60 HRC.

  • Diseño compatible con CN con eje recto ⌀ para montaje estandarizado, especialmente en conos de expansión hidráulica o de alta precisión.
  • Máxima concentricidad y seguridad del proceso gracias al paso desigual.

Broca HPC GARANT Master Steel

Rendimiento magistral en acero

La última tecnología se une a la probada estabilidad y fiabilidad del filo convexo. La combinación única de geometría de filo y recubrimiento especial de TiAlN se ha desarrollado especialmente para los requisitos de los materiales de acero. Esto permite un mecanizado eficaz del acero con la máxima precisión. El cuerpo de la broca, de diseño sólido, garantiza mayores velocidades de avance sin comprometer la vida útil de la herramienta. La forma convexa del filo de corte garantiza la máxima robustez, incluso con materiales de acero con una resistencia a la tracción de hasta 1400 N - una ventaja decisiva para aplicaciones exigentes. El afilado cónico especial de la punta mejora la estabilidad del filo de corte y permite un taladrado preciso y cortes limpios. Por último, pero no por ello menos importante, la geometría optimizada de los filos garantiza una evacuación fiable de la viruta.

El portafolio:

  • Rango de diámetros: desde 3mm* hasta 20mm
  • Ejecuciones:
    • 4×D sin refrigeración interna (12 2470)
    • 4×D con refrigeración interna (12 2475)
    • 6×D con refrigeración interna (12 2761)

*Utilice Microbroca MDI de GARANT Master Steel MICRO para un mecanizado eficiente de acero con rango de diámetros desde 0,8 mm hasta 3 mm.


GARANT Master Steel FEED

Vida útil hasta un 200 % más larga en comparación con la competencia

Vida útil hasta un 50% más larga en comparación con su predecesor

Caudal de viruta hasta un 30% mayor

Asesoramiento

Reciba asesoramiento por parte de nuestros expertos en arranque de viruta.

Ir al asesoramiento

Contacto y pedido

¿Quiere realizar un pedido o preguntar sobre una oferta?
Estaremos encantados de recibir su solicitud de información.

Ir a Contacto