HSK A63WH ASHL25-1 HPMC Bloque de Herramientas con Conexión HSK para Herramientas de Exteriores de Mango Cuadrado con Multiconexión a Alta Presión

Número de artículo: 3354340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3354340
    EAN / GTIN 7291075437331
    Número del fabricante 3354340
    Número L L24120 2200

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 70 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Altura total (OAH) 82 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra