HSK A63TM ASHR 25 1 HPMC Portaherramientas con Conexión HSK para Herramientas con Mango Cuadrado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante. Para Máquinas Multifunción

Número de artículo: 3347956
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3347956
    EAN / GTIN 7291075407884
    Número del fabricante 3347956
    Número L L24230 155

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 137 mm, Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Altura total (OAH) 82 mm
    • Longitud total (OAL) 157 mm
    • Voladizo (LPR) 137 mm
    • Shank Size (SS) 63
    • Ancho del mango (B) 25 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra