HSK A63TM ASHL 25 45 HPMC Adaptadores con Conexión HSK para Herramientas con Mango Cuadrado y Conductos para Alta Presión de Refrigerante. Para Máquinas Multi-Función

Número de artículo: 3347958
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3347958
    EAN / GTIN 7291075407907
    Número del fabricante 3347958
    Número L L24230 156

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 121 mm, Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 42 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Altura total (OAH) 58 mm
    • Longitud total (OAL) 142 mm
    • Voladizo (LPR) 121 mm
    • Altura del mango (H) 25 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra