{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Longitud de cinta | 3 m | |
Anchura de cinta | 16 mm | |
Color de la cinta | amarillo | |
Carcasa longitud | 66 mm | |
Carcasa anchura | 27 mm | |
Carcasa altura | 59 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462011 3 | |
EAN / GTIN | 4045197925183 | |
Número del fabricante | 462011 3 |