{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (caja L) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 10,8 V | |
Quality Dress | GSB 10,8-2-LI | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 10,8 V | |
Construcción del motor | Motor con escobillas | |
Par de giro máximo blando | 15 Nm | |
Par de giro máximo duro | 30 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1.300 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 19 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 10 mm | |
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 10,5 m/s2 | |
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1 kg | |
Empleo típico | Medium | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070104 GSB102LI | |
EAN / GTIN | 3165140727518 | |
Número del fabricante | 06019B6906 |