Escofina para madera, punta plana, Corte 2 (mediano), Longitud sin cola: 200mm

Número de artículo: 519300 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7263

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte Corte 2 (mediano)
Forma A
Sección transversal 20 × 5 mm
Longitud sin cola 200 mm
Norma DIN 7263
Tipo de producto Escofina para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519300 200
EAN / GTIN 4009215006834
Número del fabricante 15122020

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas en estampa, rectificadas y dotadas de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes hasta la zona marginal. Tras un tratamiento térmico minucioso en el templado, esta escofina/lima para madera de alta calidad logra los mejores resultados en capacidad de limado y duración.
Roma plana