{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Rendimiento lumínico | 12 W | |
Corriente de alumbrado | 1.200 lm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Bombilla | Módulo LED | |
Anchura total | 40 mm | |
Altura total | 15 mm | |
Tipo de producto | Luminaria de máquina |
Número de artículo | 081436 305 | |
Número del fabricante | 900/62 |