{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Asiento de mango tipo | S25 | |
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
Longitud de voladizo LA | 132 mm | |
Desplazamiento central punta f | 103,6 mm | |
Fuerza de rodadura máxima | 8 kN | |
⌀ de rodillo | 14 mm | |
Vástago cuadrado | 25×25 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de cilindro liso |
Número de artículo | 291510 S25 | |
EAN / GTIN | 4060491000091 | |
Número del fabricante | EG14-1-SL25-R02.00 |