{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sistema óptico | Greenough con Fusion Optics™ | |
Sistema de iluminación LED | 16 Med Power SMT LEDs | |
Ampliación (múltiplo) | 5 - 30 | |
Zoom | 6 : 1 | |
Profundidad de foco máxima | 13,6 mm | |
⌀ campo visual | 46 mm | |
Ángulo de observación | 38 grados | |
Temperatura de color de luz incidente | 5.600 K | |
Distancia de trabajo | 122 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Base longitud | 230 mm | |
Base anchura | 266 mm | |
Alcance máximo | 560 mm | |
Tipo de producto | Estereoscopio |
Número de artículo | 491782 A60S | |
EAN / GTIN | 7630003566154 |