{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2273 | |
Anchura sin ruedas | 15 mm | |
Todas las piezas | templado | |
Distancia media entre rodillos | 100 mm | |
Altura sin ruedas | 29,5 mm | |
Precisión distancia entre rodillos | ±0,002 mm | |
Paralelismo de la superficie de apoyo con respecto al apoyo de rodillos | ±0,0025 mm | |
Tipo de producto | Regla de senos |
Número de artículo | 483000 100 | |
Número del fabricante | 483000 100 |