{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Grado dureza | duro | |
Grado de finura | muy basto | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | plano | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Velocidad circunf. máxima | 60 m/s | |
N.º revoluciones recomend. | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 11.000 min-1 | |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa |
Número de artículo | 566750 115 | |
EAN / GTIN | 4045197566102 | |
Número del fabricante | 566750 115 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Muela de limpieza gruesa (SiC), ⌀ de muela: 115mm
a petición
En stock
387 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.238 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
N.º revoluciones recomend. | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
Velocidad de giro máxima | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
⌀ de muela | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | SiC | A |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa | Material no tejido de limpieza gruesa | Material no tejido de limpieza gruesa |