{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 100 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±2 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Longitud total L | 500 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 100 Nm | |
Intervalo de par | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Intervalo de par | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Resolución del ajuste | 0,2 Nm | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Peso | 1.232 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Tipo de pila | Mignon, AA | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | electrónica | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | sí | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora; activadora; Señal acústica | |
Lectura conmutable | Nm; lbfin; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 426,5 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 444 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655290 100 | |
EAN / GTIN | 4018754175642 | |
Número del fabricante | 96501810 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave dinamométrica electromecánica, Par máximo: 100Nm
a petición
En stock
36 piezas en stock
566,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
236 piezas en stock
745,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
225 piezas en stock
548,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
745,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Resolución | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Intervalo de par | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Longitud total L | 500 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Peso | 1.232 g | 1.052 g | 910 g | 1.052 g |
Interfaz | Interfaz USB | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | Interfaz Bluetooth | Interfaz USB |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Motor de vibración | Activación electromecánica | Motor de vibración |