Zapato de seguridad abotinado S3 VD 3570 SST SF XXB 39

Número de artículo: VD 3570 SST SF XXB 39
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo VD 3570 SST SF XXB 39
Copiar
EAN / GTIN 4044348628003
Copiar
Número del fabricante VD 3570 SST SF XXB 39
Copiar
Número L L00780 8273
Copiar
Fabricante Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex®
  • Suela Perbunan Athletic ESD

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra