{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S1P | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Número de zapato UE | 47 | |
Cierre | Cierre por adherencia | |
Protección pies central | Poliuretano | |
Plantilla extraíble | sí | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo |
ESD 722 SMC SF NB 47
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4044348685525
Copiar |
|
Número del fabricante |
ESD 722 SMC SF NB 47
Copiar |
|
Fabricante | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |