{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 165 mm | |
Longitud L | 82 mm | |
Anchura B | 32 mm | |
Altura H | 32 mm | |
Distancia entre agujeros a | 15 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 20 mm | |
Anchura de ranura D | 12 mm | |
para rosca DIN 912 | M10 | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313755 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929778 | |
Número del fabricante | 0132600 |