{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 100M | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 700 mPas - 1.000 mPas | |
Densidad | 1,07 g/cm3 | |
Margen de temperatura de aplicación | -60 °C - 140 °C | |
Resistencia funcional según | 3 h | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M36 | |
intersticio máximo | 0,1 mm | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 17 Nm - 30 Nm | |
Desmontaje | con herramienta normal | |
Color | rojo | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083307 100M | |
EAN / GTIN | 4058093008997 | |
Número del fabricante | 276550 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 100M
a petición
En stock
136 piezas en stock
|
a petición
En stock
266 piezas en stock
|
|
Base química | Dimetacrilato | Metacrilato |
adecuado para material | Metal | Metal |
Desmontaje | con herramienta normal | con herramienta normal |
Clase de resistencia | resistencia media | resistencia media |
Capacidad | 50 ml | 50 ml |
Para tamaño de rosca M hasta | M36 | M36 |
Viscosidad dinámica | 700 mPas - 1.000 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |