{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 124,4 mm | |
Altura de bocas C | 39,5 mm | |
Altura h1 | 20 mm | |
Longitud de mordazas l | 92 mm | |
Longitud l1 | 43 mm | |
Adecuado para el código de color | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 361348 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402736 | |
Número del fabricante | 6921884051031 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Boca escalonada para insertos de agarre fija, Para tipo: 125
a petición
En stock
11 piezas en stock
348,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
292,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de bocas b | 124,4 mm | 125 mm |
Altura de bocas C | 39,5 mm | 39,5 mm |
Longitud de mordazas l | 92 mm | 92 mm |
Altura h1 | 20 mm | 20 mm |
Longitud l1 | 43 mm | 43 mm |
Adecuado para el código de color | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco | Mordazas para tornillos de banco |