{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 140 mm | |
Anchura | 70 mm | |
Altura | 51 mm | |
Tolerancia de altura | +0,5 / -2 mm | |
Altura del campo magnético | 4 mm | |
Peso | 3 kg | |
Fuerza de retención nominal | 180 N/cm2 | |
Tipo de producto | Placa magnética de sujeción |
Número de artículo | 380870 140 | |
EAN / GTIN | 4045197311313 | |
Número del fabricante | 242.05-ND100-MS |