{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M3 | |
⌀ exterior D | 12 mm | |
⌀ exterior D1 | 7,2 mm | |
Longitud 1 | 11 mm | |
Longitud collar L2 | 3,5 mm | |
capacidad de carga máxima (estática) | 10 kN | |
Tipo de producto | Ins. pendular |
Número de artículo | 370059 M3 | |
EAN / GTIN | 2050001882394 | |
Número del fabricante | K0282.603 |