• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SBTTL-16EL-15-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas ISO para Mecanizado en Retroceso en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3393531
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393531
EAN / GTIN 7291075488869
Número del fabricante 3393531
Número L L24090 343

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud de función (LF): 40 mm
  • Longitud de corona (LPR): 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 40 mm
  • Voladizo (LPR): 50 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Ver todos