SBTT-16ER-15-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas ISO para Mecanizado en Retroceso en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3393511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393511
EAN / GTIN 7291075488821
Número del fabricante 3393511
Número L L24090 339

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud de función (LF): 31 mm
  • Longitud de corona (LPR): 41 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 31 mm
  • Voladizo (LPR): 41 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra