LNMX 150616R-HT IC428 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte y a Ángulo de Desprendimiento Positivo para Elevados Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 5506319
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5506319
EAN / GTIN 7291075175455
Número del fabricante 5506319
Número L L24260 100

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HT, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Longitud del filo de corte (L) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 13.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HT
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 13.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev