LNMX 150612L-HM IC806 Plaquitas Tangenciales con Ángulo de Desprendimiento Positivo para una Elevada Extracción de Metal en Materiales Blandos y Dúctiles

Número de artículo: 5510104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5510104
    EAN / GTIN 7291075212952
    Número del fabricante 5510104
    Número L L24260 7

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HM, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 13.4 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas HM
    • Radio de punta (RE) 1.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud del filo de corte (L) 15 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 13.4 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
    • Min D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra