E12 SCLCR-06 HEAD Cabezas de Mandrinado con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º con Incidencia Positiva de 7º. Montan en Barras de Metal Duro

Número de artículo: 3601977
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3601977
    EAN / GTIN 7291075178142
    Número del fabricante 3601977
    Número L L23990 228

    Descripción

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 15.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 179 mm, Hauteur attachement (H) 11 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 9 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) CCMT 060202-PF
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15.8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 179 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -7 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 24.8 mm
    • Hauteur attachement (H) 11 mm