DFN 360-180-32A-5D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3203372
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3203372
    EAN / GTIN 7291075315028
    Número del fabricante 3203372
    Número L L24040 811

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 36 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0, Longitud total (OAL) 281.5 mm, Longitud utilizable (LU) 180 mm

    Característica:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 36 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 36.9 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 36 mm
    • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
    • Longitud funcional (LF) 213.35 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0
    • Grupo de longitudes 5xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 360
    • Longitud total (OAL) 281.5 mm
    • Point Length (PL) 8.15 mm
    • Voladizo (LPR) 221.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 60 mm
    • Tipo de mango Weldon
    • Longitud utilizable (LU) 180 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra