DFN 360-054-32A-1.5D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3203613
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203613
EAN / GTIN 7291075368918
Número del fabricante 3203613
Número L L24040 97

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 36 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0, Longitud total (OAL) 155.5 mm, Longitud utilizable (LU) 54 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 36 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 36.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 36 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 87.35 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 360
  • Longitud total (OAL) 155.5 mm
  • Point Length (PL) 8.15 mm
  • Voladizo (LPR) 95.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 54 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra