DCNS 085-025-090B-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Sin Valona y con Plano de Fijación en el mango. Profundidad de Taladrado 3xD, para Operaciones de Chaflanado

Número de artículo: 3203005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203005
EAN / GTIN 7291075297652
Número del fabricante 3203005
Número L L24040 1127

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Diámetro de corte (DC) 8.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0, Longitud total (OAL) 72.9 mm, Longitud utilizable (LU) 26.79 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 8.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 35.35 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 085
  • Longitud total (OAL) 72.9 mm
  • Point Length (PL) 1.29 mm
  • Voladizo (LPR) 36.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 26.79 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOUNICHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra