DCN 190-190-25.4R-10D Brocas de Metal Duro Integral con Puntas de Taladrar Intercambiables, Conductos de Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 10xD

Número de artículo: 3405280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3405280
EAN / GTIN 7291075449969
Número del fabricante 3405280
Número L L24040 1054

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.748″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0 ,Longitud total (OAL) 10.86″ ,Longitud utilizable (LU) 7.616″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.748″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.783″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.748″
  • Equivalente en decimales: 0.748″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 19.0
  • Grupo de longitudes: 10xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 190
  • Longitud total (OAL): 10.86″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Voladizo (LPR): 8.66″
  • Longitud utilizable (LU): 7.616″

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra