DCN 060-009-12R-1.5D Brocas con Puntas Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3203285
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-3 días hábiles
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203285
EAN / GTIN 7291075279641
Número del fabricante 3203285
Número L L24040 791

Descripción

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, celková délka (OAL) 68 mm, efektivní délka (LU) 9,96 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 21.91 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 060
  • Celková délka (OAL) 68 mm
  • Délka špicky britu(PL) 0.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 23 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 9.96 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra