DCM 110-088-16A-8D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado: 8xD

Número de artículo: 3200948
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CHAMDRILL
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3200948
    EAN / GTIN 7291075170290
    Número del fabricante 3200948
    Número L L24040 15

    Descripción

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Longueur hors tout (OAL) 151.2 mm, Longueur utile (LU) 88 mm

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 11.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 11 mm
    • Diamètre collerette (DF) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 101.2 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
    • Groupe de longueurs 8xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 110-SG
    • Longueur hors tout (OAL) 151.2 mm
    • Point Length (PL) 2 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 103.2 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Longueur utile (LU) 88 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra