D3N 230-069-32R-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3363135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3363135
EAN / GTIN 7291075402247
Número del fabricante 3363135
Número L L24040 90

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 23 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23, Longitud total (OAL) 176.5 mm, Longitud utilizable (LU) 73.91 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 23 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 23.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 23 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 230
  • Longitud total (OAL) 176.5 mm
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Voladizo (LPR) 116.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Longitud utilizable (LU) 73.91 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra