Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.906″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23 ,Longitud total (OAL) 6.949″ ,Longitud utilizable (LU) 2.912″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.906″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.941″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.906″
- Equivalente en decimales: 0.906″
- Diámetro de la brida (DF): 1.65″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 23
- Grupo de longitudes: 3xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 230-IQ
- Longitud total (OAL): 6.949″
- Point Length (PL): 0.1933″
- Voladizo (LPR): 4.59″
- Longitud del mango (LS): 2.36″
- Longitud utilizable (LU): 2.912″