{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Material de corte | HSS | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 15,5 mm | |
⌀ cuello d1 | 32 mm | |
⌀ soporte base d2 | 40 mm | |
Longitud collar L1 | 38 mm | |
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm | 52 mm | |
Longitud total Ltot para ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XC.. 1119 | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 218424 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533852 | |
Número del fabricante | 218424 63/4 |