SBE 650 Taladro de percusión

Número de artículo: 600742850
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
Tipo de producto Taladradora de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600742850
EAN / GTIN 4061792201484
Número del fabricante 600742850
Número L L01750 1456

Descripción

Descripción:

  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
  • Giro a la derecha e izquierda
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

    Suministro estándar
  • Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus, Empuñadura adicional, Tope de profundidad

Característica:

  • Potencia suministrada: 320 W
  • Perforar metal: 5.8 m/s²
  • Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas sin llave
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en hormigón: 14 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 16 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm
  • Rosca del husillo portabrocas: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Revoluciones bajo carga nominal: 1500 /min
  • Marchas: 1
  • Peso sin cable: 1.8 kg
  • Longitud del cable: 2.5 m
  • Par de giro máx.: 10 Nm
  • Número máx. de golpes: 44800 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 650 W
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 24.4 m/s²
  • Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra