{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cono de gran inclinación | 40 | |
Características de perforación | con taladro | |
Norma perno de apriete | ISO 7388 | |
⌀ collar D | 22,5 mm | |
⌀ cabeza D1 | 18,95 mm | |
Longitud total L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Rosca M | M16 | |
Par de apriete máximo | 50 Nm | |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 40 | |
Ancho de llave | 18 mm | |
Tipo de producto | Tirante |
Número de artículo | 308650 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150981 | |
Número del fabricante | 308650 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tirante junta tórica, forma B 40
a petición
En stock
975 piezas en stock
9,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma perno de apriete | ISO 7388 | ISO 7388 |
Rosca M | M16 | M16 |
⌀ cabeza D1 | 18,95 | 18,95 |
L1 | 16,25 | 16,25 |
Par de apriete máximo | 50 | 50 |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 40 | SK 40 |
Características de perforación | con taladro | con taladro |