Plato de apoyo M 14, Ø 150 mm, con sistema de fijación de velcro

Número de artículo: 2608612027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Número de artículo 2608612027
EAN / GTIN 3165140632430
Número del fabricante 2608612027

Descripción

Descripción:

  • El plato de apoyo es adecuado para su uso con discos de espuma o piel de cordero para pulir laca, piedra o pintura.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 45 mm
  • Dimensión longitud: 200 mm
  • Diámetro de trabajo mm: 150
  • Peso bruto: 0,18 kg
  • Tipo de máquina: PWR 180 CE
  • Peso neto: 0,15 kg
  • Volumen: 1,35 dm3
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra